Distributeur pneumatique SMC SY114-5G-Q

Electrodistributeur 3/2 serie SY100

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SY114-5G-Q
Rubix :0338-2057036
Fabricant :00023173
EAN :3618036197181
ELECTRODISTRIBUTEUR SY 24 VCC SY114-5G-Q
Résumé technique
Typeelectrodistributeur sy 24 vcc sy114-5g-q
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR SY 24 VCC SY114-5G-Q


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Electrodistributeur 3/2 serie sy100

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur sy 24 vcc sy114-5g-q
Nombre d’orifices3
Débit6,87 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,17 HT
/ unité
67,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours