Distributeur pneumatique SMC VQZ115-5LO1-C4-PR-Q

Electrovanne 3/2 série VQZ

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VQZ115-5LO1-C4-PR-Q
Rubix :0338-2175548
Fabricant :VQZ115-5LO1-C4-PR-Q
ELECTROVANNE 3/2 VQZ115-5LO1-C4-PR-Q
Résumé technique
Typeelectrovanne 3/2
Nombre d’orifices3
Documents

Détails articles : ELECTROVANNE 3/2 VQZ115-5LO1-C4-PR-Q


Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
Electrovanne 3/2 serie vqz

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 3/2
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,23 HT
/ unité
125,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours