Distributeur pneumatique Asco G256C123S1V00F0

Électrovannes ASCO™ séries 256/356

Voir les informations techniques
Références
Asco :G256C123S1V00F0
Rubix :0383-2585368
Résumé technique
Typeev 2/2nf direct f1/4 lb/fpm 115vca dn3,2 p15b cna

Détails articles : EV 2/2NF DIRECT F1/4 LB/FPM 115VCA DN3,2 P15B CNA


Électrovanne 2/2 à commande directe, NO ou NF, adaptée pour des fluides tels que l'air, les gaz neutres, l'eau, l'huile, l'eau chaude et la vapeur selon les caractéristiques; matériau : laiton ou inox; joints : FPM, EPDM, NBR, RUBY; plage de température de -10°C à 170°C selon les caractéristiques; viscosité maximale : 40 cSt.

Informations techniques


Attributs
Typeev 2/2nf direct f1/4 lb/fpm 115vca dn3,2 p15b cna
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,30 HT
/ unité
83,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours