Distributeur pneumatique SMC SY3120-5YO-M5-Q

SY3000, électrovanne à 5 ports, tous types

Voir les informations techniques

Références

SMC :SY3120-5YO-M5-Q
Rubix :0338-2597694
Fabricant :SY3120-5YO-M5-Q
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 SERIE SY3000

Résumé technique

Typesy3000, électrovanne à 5 ports, tous types
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 SERIE SY3000


La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions rentables répondant à vos besoins. Cette série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans une conception compacte. L'électrovanne SY est disponible en version à passage de corps ou à montage sur embase et peut être utilisée individuellement ou montée sur un collecteur.

Points forts

Fluide : Air.Pression de fonctionnement : -100 kPa à 0,7.Température ambiante et du fluide [°C] : -10 à 50 (pas de gel).Tension nominale de la bobine [DC] : 24, 12 V.Boîtier : IP67 (basé sur IEC60529).

Informations techniques


Attributs
Typesy3000, électrovanne à 5 ports, tous types
Nombre d’orifices5
78,22 HT
/ unité
93,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours