Distributeur pneumatique SMC SY3420-5MOU-M5-Q

Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie SY3000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SY3420-5MOU-M5-Q
Rubix :0338-2252900
Fabricant :00096194
DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE OUVERT 24VCC M5
Résumé technique
Typedistributeur 5/3 centre ouvert 24vcc m5
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE OUVERT 24VCC M5


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy3000

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/3 centre ouvert 24vcc m5
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,49 HT
/ unité
208,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours