Distributeur pneumatique Festo JMN1H-5/2-D-1-C

Électrovanne JMN1H-5/2

Voir les informations techniques

Références

Festo :JMN1H-5/2-D-1-C
Rubix :0326-2180148
Fabricant :159690
EAN :4052568012069
ELECTRODISTRIBUTEUR JMN1H-5/2- D-1-C 159690

Résumé technique

Type5/2 bistable
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMN1H-5/2- D-1-C 159690


Électrodistributeur JMN1H-5/2-D-1-C selon ISO 5599/1, avec commande auxiliaire manuelle, sans bobines et sans connecteurs femelles. Bobines et connecteurs femelles doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=42 mm, Débit nominal normal=1200 l/min, Pression de service=2 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Type5/2 bistable
Nombre d’orifices5
Débit1200 l/min
191,40 € HT
/ unité
229,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h