Distributeur pneumatique SMC SX3000-51-2A

Accessoiresérie SX3000

Voir les informations techniques

Références

SMC :SX3000-51-2A
Rubix :0338-2049256
Fabricant :SX3000-51-2A
EAN :3618036198478
ACCESSOIRE SX3000-51-2A

Résumé technique

Typeensemble bloc d'échappement
Nombre d’orifices3

Détails articles : ACCESSOIRE SX3000-51-2A


La conception unique de la série SX associe les deux assemblages de solénoïdes (en cas d'utilisation d'un double solénoïde en position 2/3) sur le même côté de la vanne, à l'opposé des orifices, ce qui permet de gagner de la place et de simplifier l'accès au câblage. Les vannes de la série SX sont disponibles avec de nombreuses options de collecteurs qui facilitent l'installation et améliorent le fonctionnement.
Accessoire

Informations techniques


Attributs
Typeensemble bloc d'échappement
Nombre d’orifices3
17,44 € HT
/ unité
20,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours