Distributeur pneumatique SMC VFR2410-5DZ-Q

Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie VFR

Voir les informations techniques
Références
SMC :VFR2410-5DZ-Q
Rubix :0338-2267069
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 5/3 VFR2410-5DZ-Q
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 5/2 5/3 vfr2410-5dz-q
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 5/3 VFR2410-5DZ-Q


La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie vfr

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 5/2 5/3 vfr2410-5dz-q
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,38 HT
/ unité
396,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours