Références
Festo :JMFH-5-1/8-EX
Rubix :0326-2576841
Fabricant :535912
EAN :4052568169626

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMFH-5-1/8-E EX
Électrodistributeur JMFH-5-1/8-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobines et sans connecteurs femelles. Bobines et connecteurs femelles doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=600 l/min, Pression de service=1,5 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger classic |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 600 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,80 € HT
/ unité
381,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours