Distributeur pneumatique SMC VX230GAA

Electrovanne 2/2 à commande directe série VX2

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VX230GAA
Rubix :0338-2371601
ELECTROVANNE 2/2 A COMMANDE
Résumé technique
Typeelectrovanne 2/2 a commande
Nombre d’orifices2
Documents

Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 A COMMANDE


Les applications industrielles, nécessitant une électrovanne 2 voies, disposent désormais d'une meilleure version suite à la commercialisation de la nouvelle électrovanne VX2 améliorée. Développée dans le cadre de notre programme d'amélioration continu des produits, la nouvelle VX2, adaptée à l'air, au vide moyen, à l'eau ou à l'huile, offre désormais des avantages de performance considérables par rapport à l'électrovanne VX21 précédente. Avec sa nouvelle couleur blanc cassé, la série VX2 est 10% plus petite et 30% plus légère comparée à l'ancienne Vanne VX21 en partie grâce à son corps en résine et en aluminium, alors qu'elle augmente son débit de 20%. Grâce à son amortissement élastique qui réduit le bruit de la Vanne en fonctionnement et grâce à ses raccords instantanés, la VX2 offre une durée de vie améliorée et une puissance apparente réduite – jusqu'à 20VA.
Electrovanne 2/2 a commande directe serie vx2

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 2/2 a commande
Nombre d’orifices2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,30 HT
/ unité
55,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours