Distributeur pneumatique SMC VX235LGAXB
Électrovanne 2/2 à commande directe
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VX235LGAXB
Rubix :0338-2268024
Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 COMMANDE DIRECT VX235LGAXB
Les applications industrielles nécessitant une électrovanne à deux orifices disposent désormais d'une option améliorée grâce à la sortie de notre nouvelle série de vannes VX2. Développée dans le cadre de notre programme d'amélioration continue des produits, la nouvelle série VX2, qui convient à l'air, au vide moyen, à l'eau ou à l'huile, offre désormais des avantages considérables en termes de performances par rapport à notre ancien modèle d'électrovanne VX21. Avec son aspect extérieur blanc urbain moderne, la série VX2 est environ 10 % plus petite et 30 % plus légère que notre ancienne électrovanne série VX21, en partie grâce à la construction de son corps en résine et en aluminium, tout en offrant des performances accrues d'environ 20 % en termes de débit. Dotée d'un pare-chocs en caoutchouc pour réduire le bruit de la vanne pendant son fonctionnement et d'un raccord à simple pression pour accélérer l'installation, la série VX2 offre une meilleure durabilité et une puissance apparente réduite - jusqu'à 20VA.
ëlectrovanne 2/2 ç commande directe
Points forts
-Matériau du joint FKM ou EPDM
Température de classe H
Connecteur électrique : Connecteur DIN
avec suppresseur de surtension
Température de classe H
Connecteur électrique : Connecteur DIN
avec suppresseur de surtension
Informations techniques
Attributs
| Type | electrovanne 2/2 commande direct vx235lgaxb |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,54 € HT
/ unité
191,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours