Distributeur pneumatique SMC VXA2120M-01F-1
VXA21/22 Vanne à 2 orifices à commande pneumatique directe, unité simple
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VXA2120M-01F-1
Rubix :0338-2278838
Fabricant :VXA2120M-01F-1
Détails articles : VANNE 2/2 COMMANDE PNEUMATIQUE VXA2120M-01F-1
Les électrovannes à commande pneumatique directe à 2 et 3 orifices de la série VXA peuvent être utilisées avec une grande variété de fluides. Le collecteur de la série VXA21/22 est disponible en version SUP commune ou en version SUP individuelle (pour le vide). Le collecteur de la série VXA31/32 est à orifice individuel. Les vannes des deux séries sont facilement remplaçables sans modification de la tuyauterie existante.
Points forts
Vanne 2 ports à commande pneumatique directeLe choix judicieux du corps et des matériaux d'étanchéité permet l'application d'une grande variété de fluidesCorps de vanne disponible en N.C. ou N.O.Taille du port : Rc(PT)1/8Pression pilote : 0,25 à 0,7MPaCompatible avec les fluides à haute viscosité (500cSt)
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne 2/2 commande pneumatique vxa2120m-01f-1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,42 € HT
/ unité
170,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours