Références
Festo :VMPA1-M1H-KS-PI
Rubix :0326-2569673
Fabricant :556838
EAN :4052568202477

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR V MPA1-M1H-KS S-PI
Électrovanne VMPA1-M1H-KS-PI Pour terminal de distributeurs MPA-S. Fonction de la vanne=2x3/2 fermée, monostable, Type d'actionnement=électrique, Taille de la vanne=10 mm, Débit nominal standard=230 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | soupape pour mpa |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 230 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,87 € HT
/ unité
218,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours