Electrode - Métaux d'apports Böhler Welding by Voestalpine 11798, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm

Électrode enrobée Inox E309L17 FOX CN23/12A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Böhler Welding by Voestalpine :11798
Rubix :2399-8062179
EAN :4038588117984
ELECT_FOX CN 23/12-A 2,5X350 /ETUI METALLIQUE

Résumé technique

Diamètre2,5 mm
Conditionnement4,1 kg
NormeEN ISO 3581-A;AWS A5.4 / SFA-5.4;TUV 01771;DB 30.014.08;ABS;BV;LR;DNV;CWB;CE
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECT_FOX CN 23/12-A 2,5X350 /ETUI METALLIQUE


Electrode à enrobage rutile et à âme métallique alliée de type E 23 12 L / E309L-17 pouvant être utilisée en courant continu DC ou alternatif AC. Soudures d’assemblage ou de rechargement résistantes à la fissuration. Laitier auto-détachable, cordon de soudure lisse et propre. Convient pour des températures de service comprises entre -60 °C et +300 °C, et jusqu’à 400 °C pour les soudures de revêtement. Classification AWS/EN : E309L-17 / E 23 12 L R 3 2.

Informations techniques


Attributs
Diamètre2,5 mm
Conditionnement4,1 kg
NormeEN ISO 3581-A;AWS A5.4 / SFA-5.4;TUV 01771;DB 30.014.08;ABS;BV;LR;DNV;CWB;CE
Longueur350 mm
Nombre d'électrodes200
644,85 HT
/ 4,1 kilos
773,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h