Références
SMC :ZU07SA
Rubix :0338-2502232
Fabricant :16111076
EAN :3618036439328
Détails articles : VENTURI EN LIGNE SERIE ZU
Éjecteur à vide en ligne. Compact et léger
Débit d'aspiration jusqu'à 16 l/min
Pression de vide maximale : -90 kPA
Diamètres des buses : 0,3, 0,4, 0,5 et 0,7 mm
Variantes de tuyauterie. Raccords ovales à une touche : Ø 4 et 6 mm. Raccords à visser : Rc 1/8.
Débit d'aspiration jusqu'à 16 l/min
Pression de vide maximale : -90 kPA
Diamètres des buses : 0,3, 0,4, 0,5 et 0,7 mm
Variantes de tuyauterie. Raccords ovales à une touche : Ø 4 et 6 mm. Raccords à visser : Rc 1/8.
Points forts
L'orifice d'aspiration et l'orifice d'alimentation sont situés côte à côte pour faciliter la tuyauterie
Construction légère
La couleur blanche s'harmonise avec les environnements d'exploitation lumineux
Raccords One-touch intégrés
Construction légère
La couleur blanche s'harmonise avec les environnements d'exploitation lumineux
Raccords One-touch intégrés
Informations techniques
Attributs
| Type | éjecteur à vide |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,20 € HT
/ unité
37,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h