Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZH07L-X267
ZH**-X267, Éjecteur à vide, tout en acier inoxydable
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ZH07L-X267
Rubix :0338-2503600
Fabricant :ZH07L-X267
Détails articles : VENTURI
Les clients de SMC peuvent désormais profiter de notre nouvel éjecteur à vide en acier inoxydable à longue durée de vie et sans corrosion, le ZH-X267. Conçu pour travailler avec de l'air et des gaz inertes dans des applications susceptibles d'être exposées à l'eau ou pour mélanger deux types de gaz inertes, le ZH-X267 a une température de fonctionnement maximale de 260°C. Exempt de graisse et de produit d'étanchéité, il est également respectueux de l'environnement et sa conception compacte permet de l'utiliser dans des espaces confinés. Parmi les autres caractéristiques, citons l'identification facile (le numéro de pièce étant imprimé au laser sur le corps) et l'utilisation de trous de montage pour sécuriser le corps de type à pores avec des raccords vissés. Disponible en différents diamètres de buse de Ø0,5 à Ø1,0 mm avec des pressions de vide de -88 kPa et -48 kPa, le ZH-X267 convient à une série d'applications dans l'industrie alimentaire et l'automatisation générale.
Points forts
Entièrement en acier inoxydable (SCS13 : équivalent à l'acier inoxydable 304).Scellant non requis.Température de fonctionnement maximale : 260°C.Sans graisse.
Informations techniques
Attributs
| Type | zh**-x267, éjecteur à vide, tout en acier inoxydable |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,51 € HT
/ unité
232,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
