Technique à vide - Accessoire et pièces Festo ESH-HF-4-M14X1
Support de ventouse ESH-HF
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :ESH-HF-4-M14X1
Rubix :0326-2577850
Fabricant :189263
EAN :4052568078607
Détails articles : SUPPORT DE VENTOUSE ESH-HF-4-M14 4X1
Support de ventouse ESH-HF-4-M14X1 avec compensation de hauteur, à visser directement. Compensateur de hauteur de porte-ventouse=6 mm, Diamètre nominal=4 mm, Volume=0,655 cm3, Position de montage=vertical, Conception=(* Raccord du vide en haut, * à compensation de hauteur)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | porte-gobelet à dépression esh |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,89 € HT
/ unité
91,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
