Technique à vide - Accessoire et pièces Festo OVEM-14-H-B-QO-CE-N-1PD

Venturi

Voir les informations techniques

Références

Festo :OVEM-14-H-B-QO-CE-N-1PD
Rubix :0326-2560993
Fabricant :8037700
EAN :4052568285715
VENTURI OVEM-14-H-B-QO-CE-N-1PD

Résumé technique

Typegénérateur de vide

Détails articles : VENTURI OVEM-14-H-B-QO-CE-N-1PD


venturi OVEM-14-H-B-QO-CE-N-1PD Alimentation/raccordement du vide avec raccords à vis QS, raccord d'échappement avec silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=1,4 mm, Dimension modulaire=20 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)

Informations techniques


Attributs
Typegénérateur de vide
1 125,59 € HT
/ unité
1 350,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours