Technique à vide - Accessoire et pièces Festo ESWA-4
ESWA Compensation d'angle
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :ESWA-4
Rubix :0326-2574718
Fabricant :191206
EAN :4052568079215
Détails articles : COMPENSATEUR ANGULAIRE ESWA-4
Compensateur angulaire ESWA-4 avec rotule, angle d'oscillation 15° Compensation angulaire +/-=15 deg, Position de montage=indifférent, Conception=Articulation à rotule, Correspondance des porte-ventouse=Taille 4, Pression de service=-0,95 - 4 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | eswa compensation d'angle |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,07 € HT
/ unité
126,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours