Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZK2A12K5HLA-06
ZK2*A, Unité de vide, Système de génération de vide, Unité de vide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZK2A12K5HLA-06
Rubix :0338-2606366
Fabricant :ZK2A12K5HLA-06
Documents
Détails articles : GENERATEUR DE VIDE SERIE ZK2A
Unité de vide avancée (systèmes éjecteur/pompe/embase) avec options niveau sonore bas et haute efficacité.
Vacuostat numérique économe en énergie : Activation intermittente (alimentation/échappement) uniquement lorsque le niveau de vide diminue.
Éjecteur à 2 étages plus efficace : Consommation d’air réduite de 30 %.
Distributeur double à 2 orifices (distributeur d'alimentation / distributeur d'échappement) : Peut maintenir le vide même en cas de panne ou de coupure de courant. Prévient la chute soudaine de pièces.
Conception tout-en-un avec des composants intégrés pour une unité compacte et légère.
Pilotage et surveillance jusqu'à 32 sorties via une grande variété de protocoles de communication à interface série
Protocoles compatibles avec unité EX260 : IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet POWERLINK
Protocoles compatibles avec unité EX500 : système passerelle décentralisé
Protocoles compatibles avec unité EX600 : DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET et communication sans fil SMC.
Distributeur double à 2 orifices (distributeur d'alimentation / distributeur d'échappement).
Éjecteur à 2 étages plus efficace.
Variantes de capteurs de pression / distributeurs.
Points forts
Distributeur double à 2 orifices (distributeur d'alimentation / distributeur d'échappement).
Éjecteur à 2 étages plus efficace.
Variantes de capteurs de pression / distributeurs.
Éjecteur à 2 étages plus efficace.
Variantes de capteurs de pression / distributeurs.
Informations techniques
Attributs
| Type | zk2*a, unité de vide, système d'éjecteur, unité simple |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,19 € HT
/ unité
480,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours