Technique à vide - Accessoire et pièces Festo ESH-HDL-3-PK

Support de ventouse ESH-HDL

Voir les informations techniques

Références

Festo :ESH-HDL-3-PK
Rubix :0326-2573647
Fabricant :189248
EAN :4052568078546
SUPPORT DE VENTOUS E ESH-HDL-3-PK K

Résumé technique

Typeporte-gobelet à dépression esh

Détails articles : SUPPORT DE VENTOUS E ESH-HDL-3-PK K


Support de ventouse ESH-HDL-3-PK avec compensation de hauteur longue, raccord du vide latéral, fixation du porte-ventouse au moyen de 2 écrous hexagonaux. Compensateur de hauteur de porte-ventouse=20 mm, Volume=0,252 cm3, Position de montage=vertical, Conception=(* Raccord du vide sur le côté, * à compensation de hauteur), Correspondance des porte-ventouse=Taille 3
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeporte-gobelet à dépression esh
81,51 € HT
/ unité
97,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours