Écrou rapporté Spartex ECPAL30A2, Diamètre de filetage: 30 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 7967
Écrous Pal de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECPAL30A2
Rubix :U600-8283202
Fabricant :7967230
EAN :4043377359193


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : ECROU PAL DE BLOC. M 30 DIN 7967 INOX A2 7967230
Écrous Pal de blocage A2 30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Clé | sw46 |
| Type de filetage | métrique |
| Norme | din 7967 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,54 € HT
/ 50 unités
76,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre de filetage
30 mm