Écrou rapporté Spartex ECPAL27A4, Diamètre de filetage: 27 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 7967
Écrous Pal de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECPAL27A4
Rubix :U600-8283203
Fabricant :7967427
EAN :4043377228505


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 27 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ECROU PAL DE BLOC. M 27 DIN 7967 INOX A4 7967427
Écrous Pal de blocage A4 27
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 27 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Clé | sw41 |
| Type de filetage | métrique |
| Norme | DIN 7967 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,25 € HT
/ 50 unités
71,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
27 mm