Écrou rapporté Spartex ECPAL27A2, Diamètre de filetage: 27 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 7967
Écrous Pal de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECPAL27A2
Rubix :U600-8283204
Fabricant :7967227
EAN :4043377359186


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 27 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : ECROU PAL DE BLOC. M 27 DIN 7967 INOX A2 7967227
Écrous Pal de blocage A2 27
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 27 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Clé | sw41 |
| Type de filetage | métrique |
| Norme | DIN 7967 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,58 € HT
/ 50 unités
48,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre de filetage
27 mm