Écrou rapporté Spartex ECPAL20A2, Diamètre de filetage: 20 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 7967
Écrous Pal de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECPAL20A2
Rubix :U600-8283208
Fabricant :7967220
EAN :4043377154651


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : ECROU PAL DE BLOC. M 20 DIN 7967 INOX A2 7967220
Écrous Pal de blocage A2 20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Clé | sw30 |
| Type de filetage | métrique |
| Norme | DIN 7967 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,85 € HT
/ 100 unités
44,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
20 mm