Écrou rapporté Spartex ECPAL8A2, Diamètre de filetage: 8 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 7967
Écrous Pal de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECPAL8A2
Rubix :U600-8283194
Fabricant :796728
EAN :4043377154705


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : ECROU PAL DE BLOC. M 8 DIN 7967 INOX A2 796728
Écrous Pal de blocage A2 8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Clé | sw13 |
| Type de filetage | métrique |
| Norme | DIN 7967 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,54 € HT
/ 200 unités
27,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre de filetage
8 mm