Écrou rapporté Spartex ECPAL24A4, Diamètre de filetage: 24 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 7967
Écrous Pal de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECPAL24A4
Rubix :U600-8283205
Fabricant :7967424
EAN :4043377154750


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 24 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ECROU PAL DE BLOC. M 24 DIN 7967 INOX A4 7967424
Écrous Pal de blocage A4 24
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 24 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Clé | sw36 |
| Type de filetage | métrique |
| Norme | DIN 7967 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,08 € HT
/ 50 unités
60,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre de filetage
24 mm