Écrou rapporté Spartex ECPAL4A4, Diamètre de filetage: 4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 7967
Écrous Pal de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECPAL4A4
Rubix :U600-8283199
Fabricant :796744
EAN :4043377154767


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ECROU PAL DE BLOC. M 4 DIN 7967 INOX A4 796744
Écrous Pal de blocage A4 4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Clé | sw7 |
| Type de filetage | métrique |
| Norme | DIN 7967 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,30 € HT
/ 500 unités
49,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
4 mm