Écrou rapporté Spartex ECPAL5A4, Diamètre de filetage: 5 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 7967
Écrous Pal de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECPAL5A4
Rubix :U600-8283197
Fabricant :796745
EAN :4043377154774


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ECROU PAL DE BLOC. M 5 DIN 7967 INOX A4 796745
Écrous Pal de blocage A4 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Clé | sw8 |
| Type de filetage | métrique |
| Norme | DIN 7967 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,80 € HT
/ 500 unités
59,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre de filetage
5 mm