Écrou borgne Spartex ECHRB30A4-70, Diamètre de filetage: 30 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 917
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRB30A4-70
Rubix :U600-8283887
Fabricant :0917430
EAN :4043377077622


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 30 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 917 A4 M 30 INOX A4-70 FORME BASSE
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse A4-70 30
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 30 mm |
| Pour vis | m30 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw46 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,48 € HT
/ 10 unités
420,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
30 mm
Pour vis
m30