Écrou borgne Spartex ECHR36A2-70, Diamètre de filetage: 36 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 1587
Écrous borgnes hexagonaux forme haute decolletée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHR36A2-70
Rubix :U600-8283915
Fabricant :1587236
EAN :4043377359490


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 36 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 1587 A2 M 36 INOX A2-70 FORME HAUT
Écrous borgnes hexagonaux, forme haute A2-70 36
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 36 mm |
| Pour vis | m36 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Type | forme haute |
| Clé | sw55 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
461,63 € HT
/ 10 unités
553,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
36 mm
Pour vis
m36