Écrou borgne Spartex ECHR12A2-70, Diamètre de filetage: 12 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 1587
Écrous borgnes hexagonaux forme haute decolletée
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :881030
Spartex :ECHR12A2-70
Rubix :U600-8283933
Fabricant :1587212
EAN :4043377140050


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 1587 A2 M 12 INOX A2-70 FORME HAUT
Écrous borgnes hexagonaux, forme haute A2-70 12
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Pour vis | m12 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Clé | sw19 |
| Pas du filetage | 1,75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,93 € HT
/ 100 unités
107,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Matériau/finition
Diamètre de filetage
12 mm
Pour vis
m12