Écrou à encoches / d'arbre PTN KM33, Filet intérieur : M165×3 | Diamètre nominal (métrique) : 165 mm
Écrou KM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :KM33
Rubix :C600-1269500
Fabricant :857454
EAN :3660338127090





Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 165 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m165×3 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 33
Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 165 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m165×3 |
| Pas du filetage | 165 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Diamètre sur plats | 193 mm |
| Poids | 2,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,81 € HT
/ unité
124,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h