Écrou à encoches / d'arbre SKF KMFE 10, Filet intérieur : M 50x1,5 | Diamètre nominal (métrique) : 50 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KMFE 10
Rubix :0301-1352476
Fabricant :135673
EAN :7316571585116


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 50 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 50x1,5 |
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMFE 10 SKF
Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage KMFE avec vis de blocage intégrée sont conçus pour immobiliser axialement sur des arbres, des roulements à rouleaux toroïdaux CARB, des roulements à rotule sur rouleaux étanches et des roulements à rotule sur billes étanches. Ils réduisent le coût de réalisation de l'arbre car il n'est pas nécessaire d'usiner la rainure de clavette. Le montage avec une vis de blocage intégrée est simple et rapide, car aucun dispositif de blocage séparé n'est nécessaire. Battement axial maximal entre la face d’appui et le filetage : 0,02 à 0,03 mm.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 50 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 50x1,5 |
| Pas du filetage | 1,5 mm |
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Diamètre sur plats | 50 mm |
| Poids | 0,18 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,66 € HT
/ unité
36,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h