Écrou à encoches / d'arbre PTN KM15, Filet intérieur : M75×2 | Diamètre nominal (métrique) : 75 mm
Écrou KM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :KM15
Rubix :C600-1269482
Fabricant :857436
EAN :3660338126918





Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 75 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m75×2 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 15
Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 75 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m75×2 |
| Pas du filetage | 75 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 98 mm |
| Diamètre sur plats | 90 mm |
| Poids | 0,27 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,16 € HT
/ unité
14,59 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h