Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE HM60T-AKN, Filet intérieur : Tr 300x4 | Diamètre nominal (métrique) : 300 mm
CONTRE-ÉCROUS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :HM60T-AKN
Rubix :W600-1477208
Fabricant :890725
EAN :4055953073140


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 300 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | tr 300x4 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE HM 60 T
Élements de blocage utilisés pour le montage, le démontage et la fixation de roulements et autres composants de machines. Les roulements sont serrés sur la partie conique d'un arbre ou d'un manchon de serrage au moyen de contre-écrous. Le manchon de serrage peut également être inséré dans l'alésage conique du roulement. Les manchons de démontage sont poussés dans l'alésage conique du roulement en utilisant les contre-écrous. Pour déposer un manchon de démontage, un écrou de dépose est vissé dans le filetage du manchon contre la bague intérieure du roulement jusqu'à ce qu'il glisse hors du roulement. Des écrous sont utilisés pour sécuriser le roulement sur la partie conique (à l'exception des écrous de dépose). Des éléments de blocage (MB, MBL or MS) les empêchent de se desserrer.
Écrou de dépose avec filetage trapézoïdal, version renforcée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 300 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | tr 300x4 |
| Pas du filetage | 4 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 370 mm |
| Diamètre sur plats | 340 mm |
| Poids | 10,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 044,04 € HT
/ unité
1 252,85 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours