Écrou à encoches / d'arbre SKF HML 43 T, Filet intérieur : Tr 215x4 | Diamètre nominal (métrique) : 215 mm

Ecrou

Voir les informations techniques

Références

SKF :HML 43 T
Rubix :0301-1020562
Fabricant :8827
EAN :7316577300263
ECROU DE DEMONTAGE HML 43 T SKF

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)215 mm
Filet intérieurtr 215x4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE DEMONTAGE HML 43 T SKF


accessoires pour roulement©crou de serrage et frein d'crou
SKF locknut with metric trapezoidal thread Secured by a HML 43 T locking plate

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)215 mm
Filet intérieurtr 215x4
Pas du filetage4 mm
Diamètre extérieur260 mm
Diamètre sur plats215 mm
Poids3,72 kg
623,43 € HT
/ unité
748,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.