Écrou à encoches / d'arbre SKF HM 3052, Filet intérieur : Tr 260x4 | Diamètre nominal (métrique) : 260 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :HM 3052
Rubix :0301-1019522
Fabricant :8758
EAN :7316577010711


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 260 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | tr 260x4 |
Détails articles : ECROU DE DEMONTAGE HM 3052 SKF
Shaft nuts are used to attach bearings to a shaft. They are also suitable for mounting bearings with a tapered bore on tapered shaft journals and adapter sleeves and make it easier to remove bearings on withdrawal sleeves. Shaft nuts are also often used to secure gears, tensioners and other machine parts on the shaft.
Les écrous de serrage HM avec filetages trapézoïdaux métriques sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre. Ils comportent huit encoches équidistantes sur leur circonférence pour l'utilisation des clés de frappe. Ces écrous de serrage sont maintenus en place sur l'arbre par des étriers-freins MS. Les écrous de serrage HM peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés. Un étrier-frein neuf doit être utilisé chaque fois qu'un écrou est installé, qu'il soit neuf ou usagé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 260 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | tr 260x4 |
| Pas du filetage | 4 mm |
| Diamètre extérieur | 310 mm |
| Diamètre sur plats | 260 mm |
| Poids | 5,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
560,10 € HT
/ unité
672,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours