Écrou à encoches / d'arbre SKF KMT 10, Filet intérieur : M 50x1,5 | Diamètre nominal (métrique) : 50 mm

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques
Références
SKF :KMT 10
Rubix :0301-1020662
Fabricant :65975
EAN :7316577314062
ECROU DE SERRAGE KMT 10 SKF
Résumé technique
Diamètre nominal (métrique)50 mm
Filet intérieurm 50x1,5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMT 10 SKF


Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage de précision KMT sont conçus pour des applications exigeant une précision élevée, un montage simple et un blocage fiable. Les trois pions de blocage répartis à équidistance permettent à ces écrous de serrage d'être positionnés avec précision à des angles droits par rapport à l'arbre. Cependant, ils peuvent également être ajustés pour compenser les légers défauts de perpendicularité des composants adjacents. Battement axial maximal entre la face d’appui et le filetage (jusqu'à la taille 40) : 0,005 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)50 mm
Filet intérieurm 50x1,5
Pas du filetage1,5 mm
Diamètre extérieur75 mm
Diamètre sur plats50 mm
Poids0,4 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,99 HT
/ unité
130,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.