Écrou à encoches / d'arbre PTN KM2, Filet intérieur : M15×1 | Diamètre nominal (métrique) : 15 mm

Écrou KM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :KM2
Rubix :C600-1269469
Fabricant :857423
EAN :3660338126789
ECROU DE SERRAGE KM 2

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)15 mm
Filet intérieurm15×1
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 2


Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)15 mm
Filet intérieurm15×1
Pas du filetage15 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur25 mm
Diamètre sur plats21 mm
Poids0,012 kg
2,57 € HT
/ unité
3,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.