Écrou à encoches / d'arbre SKF KMT 32, Filet intérieur : M 160x3 | Diamètre nominal (métrique) : 160 mm

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :KMT 32
Rubix :0301-1020678
Fabricant :11080
EAN :7316577655141
ECROU DE SERRAGE KMT 32 SKF

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)160 mm
Filet intérieurm 160x3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMT 32 SKF


Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage de précision KMT sont conçus pour des applications exigeant une précision élevée, un montage simple et un blocage fiable. Les trois pions de blocage répartis à équidistance permettent à ces écrous de serrage d'être positionnés avec précision à des angles droits par rapport à l'arbre. Cependant, ils peuvent également être ajustés pour compenser les légers défauts de perpendicularité des composants adjacents. Battement axial maximal entre la face d’appui et le filetage (jusqu'à la taille 40) : 0,005 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)160 mm
Filet intérieurm 160x3
Pas du filetage3 mm
Diamètre extérieur195 mm
Diamètre sur plats160 mm
Poids2,17 kg
433,50 € HT
/ unité
520,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.