Gants et manchettes anti coupures Safety Jogger ECOPROCUT-GRY-7, Taille : 07 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : D
ECOPROCUT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :ECOPROCUT-GRY-7
Rubix :P792-6244072
Fabricant :ECOPROCUT-GRY-7
EAN :5401160979468


Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | hppe |
Documents
Détails articles : GANT ECO PROCUT GRIS T7 EN ISO 21420:2020 4X42D
Gant en HPPE (polyéthylène de haute qualité) résistant aux coupures avec enduction de mousse de nitrile fabriquée à partir de matériaux recyclés.
Fabriqués à partir de matériaux recyclés, les gants anti-coupures PROCUT sans couture sont la solution idéale pour les travaux présentant un risque de coupure.
Ils offrent un niveau extrême de résistance à la coupure (niveau 5) et une grande dextérité grâce à la doublure en jauge 18.
Fabriqués à partir de matériaux recyclés, les gants anti-coupures PROCUT sans couture sont la solution idéale pour les travaux présentant un risque de coupure.
Ils offrent un niveau extrême de résistance à la coupure (niveau 5) et une grande dextérité grâce à la doublure en jauge 18.
Applications
Montage, Automobile, Chimie, Nettoyage, Construction, Alimentation et boissons, Production, Logistique, Exploitation minière, Pétrole et gaz, Tactique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | hppe |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,34 € HT
/ paire
12,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h