Gants et manchettes anti coupures GISS 886670, Taille : 07 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à la coupure : B

Gant sun cut PU B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :886670
Rubix :C600-6185796
Fabricant :GLOVE SUN CUT PU B SIZE 7 UE12
EAN :3660338400698
GANT SUN CUT PU B T7 UE12
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille7
Niveau de résistance à la coupureb
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT SUN CUT PU B T7 UE12


Les SUN-CUT PU B sont conçus par GISS pour offrir une protection efficace contre les risques mécaniques tout en garantissant un confort optimal.

Caractéristiques :
Les gants de protection SUN-CUT PU B se distinguent par leur fabrication en fibres techniques PEHD, nylon, polyester, Spandex et fibre de verre, offrant une protection optimale contre l'abrasion et la coupure. Leur conception sans couture et leur jauge 13 procurent un ajustement précis et un grand confort lors d'une utilisation prolongée. L'enduction en polyuréthane sur la paume et les bouts des doigts améliore l'adhérence, permettant de manipuler facilement des objets secs, même glissants ou abrasifs. Leur souplesse et leur légèreté permettent une grande liberté de mouvement, idéale pour les opérations de préhension fines.

Spécifications :
- Composition : PEHD, nylon, polyester, Spandex, fibre de verre (6 %).
- Jauge : 13.
- Tricot : sans couture.
- Enduction : polyuréthane gris sur paume et bouts des doigts.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Couleur : gris.

Normes :
Conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Certifié selon :
- EN ISO 21420 : exigences générales et méthodes d’essai.
- EN 388 : protection contre les risques mécaniques (4X42B).

Informations sur la marque :
Lancée en France il y a plus de 25 ans, la marque GISS est spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI) et les accessoires de sécurité. Aujourd’hui, elle accompagne près de 40 000 clients partout en Europe, en leur offrant des solutions fiables et rentables pour protéger leurs collaborateurs. Tous les produits GISS sont conçus en respectant les normes européennes en vigueur, grâce à l’utilisation de matières de haute qualité et à la collaboration avec les meilleurs fournisseurs.

Points forts

- Grande dextérité pour les travaux de précision grâce à la jauge 13 et au tricot sans couture.
- Bonne adhérence sur surfaces sèches grâce à l’enduction en PU sur la paume.
- Confort prolongé et ajustement optimal pour une utilisation intensive.
- Large choix de tailles pour s'adapter à toutes les morphologies.

Applications

Ces gants anti-coupure conviennent parfaitement aux environnements industriels exigeant une préhension précise et une protection fiable. Ils sont idéals pour les opérations de maintenance, l’assemblage automobile, la manipulation de pièces coupantes ou glissantes, le transport de matériaux bruts, abrasifs, de carrelages, de céramiques ou de tôles.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille7
Niveau de résistance à la coupureb
Matière principalenylon
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationsec
Niveau de résistance à l'abrasion4
ESDnon
Revêtement des gantspolyuréthane
Matièrefils phd, nylon, polyester, spandex et fibre de verre
35,88 € HT
/ 12 paires
43,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.