Gants et manchettes anti coupures Guide 6621-XL, Taille : XL | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : F
Manchette 6621
Voir les informations techniquesRéférences
Guide :6621-XL
Rubix :V762-6204514
Fabricant :223546757

Résumé technique
| Type | manchette |
|---|---|
| Taille | xl |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
Détails articles : MANCHETTE COUPURE F T.XL HXFIBRE ALIM ESD ANTI STAT
Manchette ambidextre anti-coupure niveau F sans fibre de verre avec tricot HX™. Attache-main unique breveté Guide© en disponible en 3 tailles. Jauge 13. certification oeko Tex et ESD. Conditionnement : Sachet de 3 paires. Normes: EN388 et ESD 61340-5-1.
Points forts
manchette niveau F à la coupure sans fibre de verre. Jauge 13. Excellent maintien grâce à l'attache-main breveté. Très souple. Certifiée contact alimentaire et ESD.
Applications
Assemblage, verrerie, manutention lourde.
Informations techniques
Attributs
| Type | manchette |
|---|---|
| Taille | xl |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
| Matière principale | hppe |
| Matière | hppe, carbon, nylon, élastanne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,32 € HT
/ 6 unités
217,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h