Gants et manchettes anti coupures Lebon OCTOPUS-11, Taille : 11 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à la coupure : X

Gant anti-coupures OCTOPUS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lebon :OCTOPUS-11
Rubix :H352-6091749
GANT ANTICOUPURE OCTOPUS T11 TRICOTE ENDUC. PAUME NOIR UE12
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille11
Niveau de résistance à la coupurex
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ANTICOUPURE OCTOPUS T11 TRICOTE ENDUC. PAUME NOIR UE12


Ce gant anti-coupures est un équipement de protection essentiel pour les professionnels évoluant dans des environnements à risques. Ce gant tricoté jauge 13, sans couture, offre une combinaison parfaite de confort et de sécurité.

Caractéristiques
Ce gant anti-coupures OCTOPUS se distingue par sa résistance, son grip et son étanchéité. Sa conception sans couture et son élasthanne en filament offrent une liberté de mouvement incomparable, tout en assurant une bonne protection contre les coupures.

Spécifications
- Composition : filament 100% polyéthylène haute densité, filament minéral, fil 100% polyamide texturé
- Enduction : nitrile micro alvéolée
- Couleur : gris (gant) et noir (enduction)
- Poignet élastique pour un maintien parfait
- Tailles disponibles : 7 à 11
- Conditionnement : sachet de 12, carton de 120

Normes
- EN 388 : 2016
- EN 420
- Certification OEKO-TEX®

Informations sur la marque
Lebon Protection est une marque reconnue pour son expertise dans la fabrication de gants de protection de haute qualité. Forte de plusieurs décennies d'expérience, la marque se distingue par son engagement envers la sécurité des travailleurs, en proposant des solutions innovantes adaptées à divers secteurs d'activité. Lebon Protection allie savoir-faire traditionnel et technologies modernes pour offrir des produits alliant confort, durabilité et performance, répondant ainsi aux exigences des environnements de travail les plus exigeants.

Points forts

- Résistance accrue face aux coupures, à l’abrasion, à la déchirure et à la perforation
- Adhérence supérieure pour une manipulation sûre
- Confort optimal grâce à sa composition de haute qualité
- Étanchéité garantie pour une protection maximale
- Produit non nocif pour la santé et la peau
- Produit qui entre dans une dimension de Développement Durable

Applications

Ce gant de protection est idéal pour les secteurs de l'automobile, l’assemblage, le bâtiment, la mécanique, les métaux et le verre.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille11
Niveau de résistance à la coupurex
Matière principalepolyamide
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationsec
Niveau de résistance à l'abrasion4
ESDnon
Revêtement des gantsnitrile
Matière100% polyamide
170,04 HT
/ 12 paires
204,05 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.