Cordage Corderie Mesnard DRSTD140B100N, Longueur : 100 m | Matière principale : Polypropylène
Drisse standard polypropylène blanc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Corderie Mesnard :DRSTD140B100N
Rubix :6836-7067718
EAN :3585350008250

Documents
Détails articles : DRISSE STANDARD BLANC D.14 MM BOBINE 100M
Drisse blanche, imputrescible et hydrofuge, haute résistance à la rupture. Allongement important. Exposition extérieure de longue durée. Se coupe à chaud.Fibre antistatique stabilisée à la lumière (traitée anti-UV). Moyennement inflammable. Allongement à la rupture 14 à 17%.
Applications
Industrie - Bâtiment - Emballage - Loisir.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 m |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Diamètre corde | 14 mm |
| Matière | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,40 € HT
/ bobine
391,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours