Cordage Protecta AC4005, Longueur : 5 m | Matière principale : Polyester
Corde VIPER LT
Voir les informations techniquesRéférences
Protecta :AC4005
Rubix :0520-7331868

Détails articles : CORDE VIPER LT LONG. 5M POLYESTER
Norme : CE EN 353-2.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 m |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Diamètre corde | 12,5 mm |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,17 € HT
/ unité
152,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
