Corderie Mesnard
Filtres
Catégories
protection - sécurité - hygiène (36)
equipement (4)
1Marque
corderie mesnard
(40)
10 produit(s) avec 40 référence(s) :
Cordage Corderie Mesnard FISI0603P250N, Longueur : 200 m | Matière principale : Sisal
- corderie mesnard :FISI0603P250N
- rubix :6836-7080253
- ean :3585350009851
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:200 m
- Matière principale:sisal
31,10 € HT
/ unité
Corde Corderie Mesnard CXCOC030P010
- corderie mesnard :CXCOC030P010
- rubix :6836-7091672
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:100 m
- Diamètre:3 mm
- Matière:coton cablé
33,90 € HT
/ 10 unités
Cordage Corderie Mesnard DRPAH120B100N, Longueur : 100 m | Matière principale : Polyamide
- corderie mesnard :DRPAH120B100N
- rubix :6836-7080245
- ean :3585350008656
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:100 m
- Matière principale:polyamide
228,94 € HT
/ bobine
Cordage Corderie Mesnard CPPPS200C025N, Longueur : 25 m | Matière principale : Polypropylène
- corderie mesnard :CPPPS200C025N
- rubix :6836-7102010
- ean :3585350003538
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:25 m
- Matière principale:polypropylène
193,48 € HT
/ bobine
Cordage Corderie Mesnard CHAPP110400N, Longueur : 4 m | Matière principale : Polypropylène
- corderie mesnard :CHAPP110400N
- rubix :6836-7086604
- ean :3585350005532
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Longueur:4 m
- Matière principale:polypropylène
38,80 € HT
/ 10 bobines
Corde Corderie Mesnard CDPSS120C000N-EDF
- corderie mesnard :CDPSS120C000N-EDF
- rubix :6836-7064017
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Longueur:100 m
- Diamètre:12 mm
- Matière:polyester
299,59 € HT
/ bobine
Cordage Corderie Mesnard DRSTD015B200FR, Longueur : 200 m | Matière principale : Polypropylène
- corderie mesnard :DRSTD015B200FR
- rubix :6836-7102013
- ean :3585350036734
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Longueur:200 m
- Matière principale:polypropylène
39,73 € HT
/ bobine
Cordage Corderie Mesnard DRSTD140B100N, Longueur : 100 m | Matière principale : Polypropylène
- corderie mesnard :DRSTD140B100N
- rubix :6836-7067718
- ean :3585350008250
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Longueur:100 m
- Matière principale:polypropylène
335,87 € HT
/ bobine
Corde Corderie Mesnard CXCOC025P010
- corderie mesnard :CXCOC025P010
- rubix :6836-7057882
- ean :3585350007895
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Diamètre:2,5 mm
- Matière:coton
44,40 € HT
/ 10 unités
Cordage Corderie Mesnard FIRAY003P010
- corderie mesnard :FIRAY003P010
- rubix :6836-7057918
- Livraison habituellement sous (26) jours
92,10 € HT
/ 10 unités









