Cordage Corderie Mesnard CPCHS200C025N, Longueur : 25 m | Matière principale : Polypropylène
Corde à poulie chanvre avec crochet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Corderie Mesnard :CPCHS200C025N
Rubix :6836-7086611
EAN :3585350003682

Documents
Détails articles : CORDE A POULIE CHANVRE D.20/22MM 25M AVEC CROCHET
Boucle épissée sur crochet de levage avec linguet de sécurité. Corde en polypropylène ou chanvre. Le chanvre a la caractéristique de ne pas brûler les mains. Diamètre de la corde : 20/22 mm.
NF EN 1261 1995
Applications
Levage, manutention.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 m |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Diamètre corde | 22 mm |
| Matière | chanvre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,50 € HT
/ bobine
203,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours