Cordage Corderie Mesnard DRPAH080B100N, Longueur : 100 m | Matière principale : Polyamide
Drisse supérieure polyamide blanc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Corderie Mesnard :DRPAH080B100N
Rubix :6836-7080252
EAN :3585350008625

Documents
Détails articles : DRISSE SUPERIE.BLANC.PA D. 8 MM BOBINE 100M
Haute résistance à la rupture. Allongement important. Imputrescible. Hydrofuge. Exposition extérieure de longue durée. Se coupe à chaud.Fibre antistatique stabilisée à la lumière (traitée anti-UV). Fils brillants très résistants à l'abrasion, mites et bactéries. Difficilement inflammable. Allongement à la rupture 18 à 27%.
Applications
Sécurité - Pêches - Stores - Accessoires de montagne.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
| Diamètre corde | 8 mm |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,83 € HT
/ bobine
160,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h